AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-70 FRESA MULTI 2000 HM D 74MM - 1084-70

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-70 FRESA MULTI 2000 HM D 74MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 74 mm

  • Profondità di taglio - 36 mm

  • Tipo di aggancio - Altri

  • Svasatore -

  • Adatto per cartongesso -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456544802

Codice prodotto

KAI1084-70

Cod. produttore

1084-70

Produttore

KAI

Diametro:

74 mm

Profondità di taglio:

36 mm

Tipo di aggancio:

Altri

Svasatore:

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no