AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-51 UTENSILA FRESA IN METALLO DURO - 1083-51

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-51 UTENSILA FRESA IN METALLO DURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 68 mm

  • Profondità di taglio - 55 mm

  • Svasatore -

  • Adatto per cartongesso -

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456258358

Codice prodotto

KAI1083-51

Cod. produttore

1083-51

Produttore

KAI

Diametro:

68 mm

Profondità di taglio:

55 mm

Svasatore:

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no