KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-10 UTENSILE FRESA TURBO MULTI 4000 D 35MM - 1082-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 35 mm
Profondità di taglio - 36 mm
Svasatore - sì
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013456250307
Codice prodotto
KAI1082-10
Cod. produttore
1082-10
Produttore
KAI
Diametro:
35 mm
Profondità di taglio:
36 mm
Svasatore:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


