K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004167 S-Dome 6.10 Windbreaker LS - 2004167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Larghezza - 1253.5 mm
Altezza - 115.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786204335
Codice prodotto
K2S2004167
Cod. produttore
2004167
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Larghezza:
1253.5 mm
Altezza:
115.1 mm
Profondità:
0.75 mm
Con materiale di fissaggio:
no
K2 Windbreaker (deflettore del vento) per deviare il vento sul retro del K2 S-Dome 6.10 Classic LS System. Adatto per dimensioni del modulo da 1562 mm - 2390 mm. Materiale: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)



