AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003393 SingleRail SpliceFoot - 2003393

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003393 SingleRail SpliceFoot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786204342

Codice prodotto

K2S2003393

Cod. produttore

2003393

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

50.8 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

89 mm

Altezza piastra di montaggio:

70 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Bitume

Fissaggio per tetti in alluminio con attacco SingleRail per tetti bituminosi. Può essere avvitato su travi in legno e pannelli in legno o OSB. Non è possibile l'installazione direttamente sull'isolamento. Piastra di base: 89 mm x 50,8 mm. Altezza totale del componente: 68 mm. Regolazione in altezza: 36,9 mm - 57,5 mm