AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SingleHook 3S - 2003215

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SingleHook 3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786213696

Codice prodotto

K2S2003215

Cod. produttore

2003215

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

124 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

8.5 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Gancio con 3 regolazioni in altezza dalla piastra di base (40,47,54 mm) per travetti a partire da 48 mm (per travetti stretti a partire da 36 mm è possibile utilizzare una vite per legno M6). Premontato Con Climber premontato 36/50 e vite esagonale per il fissaggio con il K2 SingleRail e Crossrail. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66 e acciaio inox A2