K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003147 Climber 36/50 M12 - 2003147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto a croce
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786213061
Codice prodotto
K2S2003147
Cod. produttore
2003147
Produttore
K2S
Modello:
Giunto a croce
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
45 mm
Con materiale di fissaggio:
no
K2 Climber with slotted hole for fastening the K2 mounting rail SingleRail or CrossRail to hanger bolt M12/roof anchor M12 or as a connecting element between flat roof mounting base and Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


