AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003144 SingleHook 4S - 2003144

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003144 SingleHook 4S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786213030

Codice prodotto

K2S2003144

Cod. produttore

2003144

Produttore

K2S

Gancio con 3 variazioni in altezza nella piastra di base (40, 47,54mm) e 30 mm di regolabilita´ nel braccetto superiore = Altezza totale 120,5-165,1 mm, adatto per travetti a partire da 48 mm (per travetti stretti a partire da 36 mm è possibile utilizzare una vite per legno M6). Premontato con Climber premontato 36/50 e vite esagonale per il fissaggio con il K2 SingleRail e Crossrail. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66 e acciaio inox A2