AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002938 Thread-forming metal screw 6x38_et - 2002938

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002938 Thread-forming metal screw 6x38_et

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 38 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4251786212286

Codice prodotto

K2S2002938

Cod. produttore

2002938

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Esagonale

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Lunghezza:

38 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di filettatura:

Altri

Temprato:

no

Trattamento della superficie:

Altri

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Dimensione della punta:

8

Lunghezza della filettatura:

38 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Vite autofilettante 6x38mm senza residui di taglio. Materiale: acciaio inox A2, EPDM