AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002870 Cable Manager PA66W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 12 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786211418

Codice prodotto

K2S2002870

Cod. produttore

2002870

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

200 mm

Altezza:

12 mm

Profondità:

15.4 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Fascetta con fissaggio per installazione esterna di cavi solari. LxL: 200x4,6 mm