K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002849 S DomeMatV - 2002849

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piastrelle
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Larghezza - 115.8 mm
Altezza - 26.7 mm
Confezione
36 PZ
EAN
4251786211289
Codice prodotto
K2S2002849
Cod. produttore
2002849
Produttore
K2S
Modello:
Piastrelle
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
115.8 mm
Altezza:
26.7 mm
Profondità:
250 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Tappetino protettivo Mat V. Elemento flessibile per assorbire le forze sul sistema e proteggere il rivestimento del tetto.Materiale: EPDM


