AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002793 MultiRail 25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.25 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786211005

Codice prodotto

K2S2002793

Cod. produttore

2002793

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.25 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

32 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1654.2 mm³

Momento di resistenza Wy:

2429.5 mm³

Peso:

0.5835 kg/m

Profilo di montaggio corto con verifica statica in K2 Base. Per il montaggio diretto su coperture in lamiera grecata con orientamento dei moduli in orizzontale. Lunghezza: 250 mm. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, EPDM