K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002765 InsertionRail RailConnector Black - 2002765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 11.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786210831
Codice prodotto
K2S2002765
Cod. produttore
2002765
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
11.5 mm
Profondità:
31.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Connettore a binario per il collegamento rapido e semplice di due InsertionRail K2.Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, nero anodizzateL'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


