AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002762 InsertionRail CrossConnector

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002762 InsertionRail CrossConnector

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto a croce

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 10.6 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786210800

Codice prodotto

K2S2002762

Cod. produttore

2002762

Produttore

K2S

Modello:

Giunto a croce

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

68 mm

Altezza:

10.6 mm

Profondità:

50 mm

Con materiale di fissaggio:

Set di assemblaggio per profili ad incastro verticali. Materiale: EN-AW 6060 T66; Acciaio inox 1.4301; A2-70