AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002760 InsertionRail EndStop - 2002760

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002760 InsertionRail EndStop

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786210787

Codice prodotto

K2S2002760

Cod. produttore

2002760

Produttore

K2S

Modello:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

32 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

25 mm

Con materiale di fissaggio:

Elemento ad angolo terminale per InsertionRail K2. Incl. viti di fissaggio con esagono incassato - ISO 4026 - M8x6. Materiale: Alluminio EN AW 6063 T66, Acciaio inox A2