AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 Self-locking hexagon nut serration M8

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 Self-locking hexagon nut serration M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

  • Con anello in nylon -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786210671

Codice prodotto

K2S2002744

Cod. produttore

2002744

Produttore

K2S

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Con anello in nylon:

Autobloccante:

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

Altezza:

11.1 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Saldabile:

Filettatura sinistrorsa:

no

Colore:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Dado con flangia di dentatura e inserto in plastomero per il bloccaggio di sicurezza secondo DIN 6926Materiale: Acciaio inox A2