AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002609 DomeClamp MC Black Set 30-50 - 2002609

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786209972

Codice prodotto

K2S2002609

Cod. produttore

2002609

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

34.2 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

30...50 mm

Nero anodizzato set morsetto intermedio universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301). L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.