AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 Multi-Monti concrete screw 10x70 - 2002571

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 Multi-Monti concrete screw 10x70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Lunghezza - 70 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786209705

Codice prodotto

K2S2002571

Cod. produttore

2002571

Produttore

K2S

Forma della testa:

Esagonale

Lunghezza:

70 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Materiale:

Altri

Profondità min. del foro:

75 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Multi Monti plus (Heco) - ancoraggio a vite per calcestruzzo testa esagonale 10x70 con rondella combinata. L'ancoraggio a vite certificato viene inserito direttamente in un foro preforato, dove e immediatamente caricabile.Materiale: acciaio al carboniozincato lucido, A2K