K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002332 Height Compensator 4 mm - 2002332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786208692
Codice prodotto
K2S2002332
Cod. produttore
2002332
Produttore
K2S
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
4 mm
Profondità:
111 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Elemento piano per creare spessore al di sotto della piastra di fissaggio dei ganci per tetti per compensare differenze di altezza. Dimensioni 111x100x4 mm. Compatibile con SingleHook 1.1, SingleHook 3S, SingleHook 4S, SingleHook Vario. Materiale: alluminio (EN AW-5754 H111)



