AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002226 Solid Round SeamClamp RibRoofEvolution

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002226 Solid Round SeamClamp RibRoofEvolution

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786208289

Codice prodotto

K2S2002226

Cod. produttore

2002226

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

no

Ancoraggio:

Con morsetto

Adatto per copertura:

Lamiera aggraffata

Staffa per il fissaggio dei profili SolidRailsu tetti in lamiera aggraffata tipo Zambelli Rib-Roof Evolution con aggraffatura tonda. diametro: 23 mmMateriale: Alluminio EN AW-6063 T66