K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 Socket Head Bolt serrated M8x55 - 2002184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Inserto esagonale
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
4251786208050
Codice prodotto
K2S2002184
Cod. produttore
2002184
Produttore
K2S
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Inserto esagonale
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
55 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura di chiave:
6 mm
Diametro della testa:
13 mm
Altezza della testa:
8 mm