K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002082 MultiAngle Accessoires - 2002082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Con materiale di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251786207497
Codice prodotto
K2S2002082
Cod. produttore
2002082
Produttore
K2S
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Con materiale di fissaggio:
sì
Set di accessori per il sistema K2 MultiAngle. E necessario un set per ogni triangolo. Il set e composto da: 3x 1001643 - MK2, 3x 2002052 - MultiAngle L-Angle, 2x 2003140- Climber 36/50, 10x 2001732 - Bullone testa cilindro M8x25, 6x 1000043 - Dado a collare M8


