AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002055 MultiAngle Support 45

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.232 m

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786207428

Codice prodotto

K2S2002055

Cod. produttore

2002055

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.232 m

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Peso:

1.055 kg/m

Profilo di supporto a 45 ? per sistema multiangolo. Dimensioni: 60x40x4 mm. Lunghezza: 1.232 mm.