AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001626 SingleRail 63 Climber Set

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001626 SingleRail 63 Climber Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto a croce

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 24.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786206414

Codice prodotto

K2S2001626

Cod. produttore

2001626

Produttore

K2S

Modello:

Giunto a croce

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

24.3 mm

Profondità:

50 mm

Con materiale di fissaggio:

Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 SingleRail 63. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2