AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001015 CarrierRailPE-Band,20m - 2001015

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001015 CarrierRailPE-Band,20m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PP (Polipropilene)

  • Larghezza - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 20000 m

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215980

Codice prodotto

K2S2001015

Cod. produttore

2001015

Produttore

K2S

Materiale:

PP (Polipropilene)

Larghezza:

20 mm

Colore:

Nero

Lunghezza:

20000 m

Spessore:

2 mm

Su tutto il lato inferiore del CarrierRail (2001014) deve essere applicato un nastro separatore PE autoadesivo, spesso e su un solo lato. Ha uno spessore di 3 mm