AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000636 SingleHook 2G - 2000636

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786204830

Codice prodotto

K2S2000636

Cod. produttore

2000636

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

124 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

Speciale variante di gancio per coperture in acciaio con 3 regolazioni in altezza nella piastra di base e 30 millimetri di regolazione nel braccetto. Senza praticare aperture nel tetto.Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66