K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006039 Dome FlatConnector Set - 1006039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 200 mm
Altezza - 24.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786203574
Codice prodotto
K2S1006039
Cod. produttore
1006039
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
200 mm
Altezza:
24.5 mm
Profondità:
51 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Congiuntore de inserire tra due profili K2 BasicRail 22 o FlatRail. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW 5754 H111 , acciaio inox


