AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005906 P SolidRailSolarFastener8x200/70WCAL - 1005906

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005906 P SolidRailSolarFastener8x200/70WCAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786203543

Codice prodotto

K2S1005906

Cod. produttore

1005906

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Lamiera trapezoidale (Grecata)

Vite tirafondo 8x200 / M10x70 per il fissaggio dei componenti K2 Systems nella sottostruttura in legno. Con rondella di tenuta E16 e calotta ORKAN. Adatto per profili metallici trapezoidali e ondulati ed elementi sandwich. Con European Technical Assessment (ETA). Materiale: acciaio inossidabile A2. Materiale prodotto su richiesta ? reso non ammesso. Le richieste e gli ordini devono contenere i seguenti dati tecnici: Larghezza della corda superiore (mm) - Altezza del profilo (mm) - Larghezza libera sulla corda inferiore (mm) - Colore del tetto (RAL).