AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SlideGuard - 1005828

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SlideGuard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4251786203451

Codice prodotto

K2S1005828

Cod. produttore

1005828

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

50 mm

Altezza:

10 mm

Profondità:

330 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Elemento aggiuntivo per evitare lo scorrimento in caso di montaggio verticale dei moduli amorfi con spessore da 6 a 9 mm.Materiale: acciaio inox 1.4016, EPDM