AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005394 Omega Cable Clip

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005394 Omega Cable Clip

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 26.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786203109

Codice prodotto

K2S1005394

Cod. produttore

1005394

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

26.7 mm

Profondità:

14.2 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Clip esterno per guidare i cavi solari all?esterno dei profili K2. Fissaggio nella camera a C del profilo. Materiale: polipropilene con stabilizzatore UV, nero