AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005293 S EndClampBlackSet37-38 - 1005293

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005293 S EndClampBlackSet37-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786203024

Codice prodotto

K2S1005293

Cod. produttore

1005293

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

33.8 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

37...38 mm

Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 37-38 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.