AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005193 Thread-forming metal screw 6x38_rs - 1005193

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005193 Thread-forming metal screw 6x38_rs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 38 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786202911

Codice prodotto

K2S1005193

Cod. produttore

1005193

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Esagonale

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Lunghezza:

38 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di filettatura:

Altri

Temprato:

no

Trattamento della superficie:

Altri

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Dimensione della punta:

8

Lunghezza della filettatura:

38 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Vite autofilettante 6x38 mm senza residui di taglio, approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm a 1,25 mm. Certificazione: abZ (de), abZ (de) BasicClip, ETA (eu), MCS (gb) Materiale: acciaio inox A2, EPDM