K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005169 S EndClampSet34-36 - 1005169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 62 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786202874
Codice prodotto
K2S1005169
Cod. produttore
1005169
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
34...36 mm
K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-36 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA


