K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005145 MiddleClamp Black Solo - 1005145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 35.1 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202805
Codice prodotto
K2S1005145
Cod. produttore
1005145
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
35.1 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
30...50 mm
Morsetto intermedio, alluminio anodizzato nero - per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 19 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio anodizzato nero



