AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004766 SolidRail Medium End Cap

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004766 SolidRail Medium End Cap

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 42.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786202539

Codice prodotto

K2S1004766

Cod. produttore

1004766

Produttore

K2S

Modello:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

41 mm

Altezza:

42.2 mm

Profondità:

27 mm

Con materiale di fissaggio:

no

K2 EndCap per la terminazione dei profili K2 SolidRail Medium 42. Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro