K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004765 SolidRail Light End Cap - 1004765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Larghezza - 39.5 mm
Altezza - 37.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202522
Codice prodotto
K2S1004765
Cod. produttore
1004765
Produttore
K2S
Modello:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
37.2 mm
Profondità:
26.3 mm
Con materiale di fissaggio:
no
K2 EndCap per la terminazione dei profili K2 SolidRail Light 37. Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro


