K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004414 P EndClampSolo34-36 - 1004414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 28 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202201
Codice prodotto
K2S1004414
Cod. produttore
1004414
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
28 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
34...36 mm
Morsetto terminale 34-36 mm, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio


