K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003029 P SolidRailSolarFastener8x100/50WFZD - 1003029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
25 PZ
EAN
4251786201525
Codice prodotto
K2S1003029
Cod. produttore
1003029
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Regolabile:
sì
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Eternit ondulato


