AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002562 LEC AL SC CLICK 5.0 L:100 mm - 1002562

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002562 LEC AL SC CLICK 5.0 L:100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 25.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786201419

Codice prodotto

K2S1002562

Cod. produttore

1002562

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

100 mm

Altezza:

25.1 mm

Profondità:

30.6 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza telaio:

5...6.2 mm

Morsetto terminale in laminato approvato CLICK 5.0 per moduli della SoliTek/ViaSolis, S-Energy, Sonnenstromfabrik / CS Wismar e per moduli con uno spessore del vetro di 5,0-6,2 mm. Lunghezza: 100 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio eMK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66; EPDM