AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002533 P SolidRailSolarFastener8x180/50WFZD - 1002533

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002533 P SolidRailSolarFastener8x180/50WFZD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786201396

Codice prodotto

K2S1002533

Cod. produttore

1002533

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Eternit ondulato

Vite tirafondo 8x180 / M10x50 con guarnizione per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Materiale: acciaio inox A2. Materiale prodotto su richiesta ? reso non ammesso.