AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002392 CrossRail 48 RailConnector Set

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002392 CrossRail 48 RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore profilo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786201327

Codice prodotto

K2S1002392

Cod. produttore

1002392

Produttore

K2S

Modello:

Connettore profilo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50.5 mm

Profondità:

48.5 mm

Con materiale di fissaggio:

Congiuntore de inserire tra due profili K2 CrossRail 48. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox