AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002361 Distance pad

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello distanziale

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 44.5 mm

  • Altezza - 2 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4251786201273

Codice prodotto

K2S1002361

Cod. produttore

1002361

Produttore

K2S

Modello:

Pannello distanziale

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

2 mm

Profondità:

92 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Il distance pad K2 e ideale per il montaggio di ganci da tetto filettati e del K2 SingleRail con compensazione dell'altezza. Questi distance pad vengono collocati tra i ganci per tetto e i Climbers e consentono una compensazione individuale dell'altezza.E possibile utilizzare fino a due distance pad sovrapposti. Ogni cuscinetto ha uno spessore di 2 mm ed e realizzato in robusto poliammide.