AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001892 MiddleClamp XS Solo - 1001892

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001892 MiddleClamp XS Solo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 28.5 mm

  • Altezza - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786201099

Codice prodotto

K2S1001892

Cod. produttore

1001892

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

28.5 mm

Altezza:

17.5 mm

Profondità:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza telaio:

25...50 mm

XS Morsetto intermedio, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 13 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio