AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001643 MK2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786201013

Codice prodotto

K2S1001643

Cod. produttore

1001643

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

12.5 mm

Profondità:

33.8 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Il tassello M K2 consente un montaggio rapido in qualsiasi punto del profilo K2*. Con il suo clip di montaggio in materiale plastico, autobloccante e possibile spostarlo facilmente con una leggera pressione lungo il profilo. Materiale: acciaio inox 1.4301, PA.