AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 Self-tapping metal screw 6x35 - 1001622

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 Self-tapping metal screw 6x35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 35 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4251786210497

Codice prodotto

K2S1001622

Cod. produttore

1001622

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Esagonale

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Lunghezza:

35 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di filettatura:

Metrico

Temprato:

Trattamento della superficie:

Altri

Testa svasata:

no

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Dimensione della punta:

8

Lunghezza della filettatura:

35 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Vite autoperforante con guarnizione (?16 mm) 6x35 mm. Approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm. Materiale: acciaio inox A2, EPDM