AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001508 SolidHook PAN H47/138 35x6 - 1001508

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786200962

Codice prodotto

K2S1001508

Cod. produttore

1001508

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

180 mm

Altezza piastra di montaggio:

4 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Ganci per tetto con staffa lunga per il fissaggio delle parti del sistema K2 su tetti con tegole piatte di grande formato. Staffa con foro lungo per il montaggio SolidRail con bullone a T e dado M10. Piastra fondo: 180x80x4 mm, staffa: 35x6 mm, Altezza braccio: 47 mm, Altezza complessiva: 127 mm, Profondita del braccio: 138,2 mm. Materiale: acciaio inossidabile (1.4016)