K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001164 BasicRail BasicClip - 1001164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200825
Codice prodotto
K2S1001164
Cod. produttore
1001164
Produttore
K2S
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
30.5 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
105 mm
Altezza piastra di montaggio:
17 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Lamiera trapezoidale (Grecata)