AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000807 P SolidRailSolarFastener8x150/50WCAL

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000807 P SolidRailSolarFastener8x150/50WCAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786200696

Codice prodotto

K2S1000807

Cod. produttore

1000807

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Lamiera trapezoidale (Grecata)

Fissaggio solare 8x150 / M10x50 per il fissaggio dei componenti dei sistemi K2 nella sottostruttura in legno. Con disco di tenuta E16 e calotta sferica ORKAN. Adatto per profili metallici trapezoidali e ondulati ed elementi sandwich. Con valutazione tecnica europea (ETA). Materiale: acciaio inox A2. L'articolo viene acquistato in base all'ordine - e escluso il reso. Le richieste e gli ordini devono contenere i seguenti dati tecnici: Larghezza della corda superiore (mm) - Altezza del profilo (mm) - Larghezza libera sulla corda inferiore (mm) - Colore del tetto (RAL).