K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000764 SolidHook PAN H47/121 40x8 - 1000764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200665
Codice prodotto
K2S1000764
Cod. produttore
1000764
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
80 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
180 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
40 mm
Spessore del gancio:
8 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Tegola portoghese



