AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000373 SolidHook SLA H0/72 40x6 - 1000373

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786200412

Codice prodotto

K2S1000373

Cod. produttore

1000373

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

40 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

250 mm

Altezza piastra di montaggio:

6 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Ardesia

Gancio per tetto con copertura in ardesia. Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con copertura in ardesia. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello M10. Braccetto: 40x250x6 mm, altezza totale: ca. 72 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)